Etusivu

WI-TEK - Tukiasema langaton - Mesh 2.4/5G 1800Mbps Cloud M.

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1800 Mbit/s

  • Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz

  • Siirtoprotokolla - muu

  • Koodaus - muu

  • Liitäntä ulkoiselle antennille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

MESH

EAN-koodi

6418296001986

Sähkönumero

7419516

Toimittajan tuotenumero

WI-AP719MP

Tukkuerä

10

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

1800 Mbit/s

Taajuusalue:

2,4 GHz ja 5 GHz

Siirtoprotokolla:

muu

Koodaus:

muu

Liitäntä ulkoiselle antennille:

ei

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

3

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

Palomuurin teho:

0 Gbit/s

VPN-suojaus:

ei

Siltaustoiminto:

ei

Toistintoiminto:

ei

Power over Ethernet:

kyllä

Väri:

valkoinen

Leveys:

190 mm

Korkeus:

68 mm

Syvyys:

270 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP22

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Pistorasia-adapteri:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

WiFi 6 tukiasema sisäkäyttöön Mesh 802.11ax 2.4G<(>&<)>5.8G 1800Mbps,Cloud M, sis. 30W PoE insert.

Wi-Tek WI-AP719MP on uuden sukupolven WiFi-6 Mesh reititin koti- ja PK-yrityskäyttöön. Yhdellä tai useammalla WI-AP719MP:llä luot nopean, skaalautuvan ja pitkälle kantavan langattoman verkon. Sopii erityisesti useampikerroksisiin ja muodoltaan haastavampiin kiinteistöihin.

Pieneenkin tilaan voi olosuhteitten takia syntyä katvealueita, joihin langattoman verkon signaali ei yllä kunnolla. Mesh-verkon peittoa voidaan helposti laajentaa lisäämällä verkkoon maksimissaan viisi Wi-Tek tukiasemaa.

WI-AP719MP sopii kohteisiin, joissa halutaan hyödyntää Ethernet-kaapelointia ja PoE-virransyöttöä. PoE-virransyötön ansioista laitteen asennus kattoon tai seinään helpottuu. Erillliselle sähköliitännälle tukiaseman vieressä ei ole tarvetta. Virransyöttö hoidetaan mukana tulevalla PoE-injektorilla tai laitteeseen voidaan syöttää virta suoraan PoE-kytkimeltä.

Kahdessa Ethernet-portissa on Poe+ (IEEE802.3at) tehonsyöttö tukiasemaan yhdistetyille laitteille, kuten valvontakameroille, maksupäätteille tai valoille.

SD-LAN toiminnon avulla saat luotua turvallisen lähiverkon toimipisteiden välillä. SD-LAN mahdollistaa laitteiden etähallinnan, jolloin ylläpito ja huolto helpottuu.

WiFi 6 -standardin OFDMA- ja MU-MIMO-teknologioiden yhdistelmä tarjoaa jopa neljä kertaa paremman verkon kapasiteetin ja hyötysuhteen vilkkaasti liikennöidyissä ympäristöissä. WiFi nopeus jopa 574 Mbps 2.4 GHz:n taajuudella ja jopa 1201 Mbps 5.0 GHz:n taajuudella jolloin yhdistetty langaton nopeus on jopa 1800 Mbps.

Wi-Fi 6:n avulla useampia laitteita voidaan käyttää tehokkaammin samassa verkossa ja suuremmilla tiedonsiirtonopeuksilla. Wi-Fi 6 -verkkoon voidaan liittää jopa neljä kertaa enemmän laitteita kuin Wi-Fi 5:een. Sen yhteys on vakaampi, joten useampi käyttäjä voi työskennellä ja striimailla samanaikaisesti.

Ominaisuudet
  • WiFi-nopeus 574Mbps 2.4GHz taajuudella ja 1201Mbps 5GHz taajuudella
  • Dual-band - molemmat taajuudet voivat olla samanaikaisesti käytössä, jolloin WiFi nopeus on jopa 1800 Mbps
  • Langattomat standardit: IEEE 802.11 ax/ac/n/b/g/a
  • Tukee Fast Roaming -teknologiaa
  • Turvallinen: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
  • Ilmainen pilvipohjainen hallinta
  • SD-LAN toiminnallisuus mahdollistaa etäyhteyden tai etäpisteen liittämisen
  • WPS -toiminto mahdollistaa langattoman verkon salauksen ja laitteiden liittämisen napin painalluksella
  • Käyttö ei vaadi erikseen ostettavaa linsenssiä tai käyttömaksua
  • Mesh yhteensopiva WI-AP717MP ja WI-AP718MP kanssa
  • Liitännät: 3x 10/100/1000M Base-T LAN Ethernet
  • PoE-portit: 1x PoE 802.3bt IN, 2x PoE 802.3at OUT
  • Käyttölämpötila: -10°C~55°C
  • Laitteen mitat: 270 x 190 x 68 mm
  • Pakkauksen sisältö: WI-AP719MP tukiasema, PoE-injektori, virtajohto, Ethernet-kaapeli, pika-asennusohje