WI-TEK - Tukiasema langaton - WiFi linkkipari 2.4G 2km v3 CM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 300 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz
Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 b/g/n
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002716
Sähkönumero
7419528
Toimittajan tuotenumero
WI-CPE111-KIT-V3
Tukkuerä
20
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
300 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 b/g/n
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
1
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN-suojaus:
kyllä
Siltaustoiminto:
kyllä
Toistintoiminto:
kyllä
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
88 mm
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
59 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Pistorasia-adapteri:
ei
Kattoasennus:
ei
Linkkiparilla viet helposti nettiyhteyden talosta autotalliin, ulkorakennukseen tai navettaan. Wi-Tek linkkiparin avulla siirretään kätevästi verkko sinne missä ei ole valmiita kaapelointeja tai se on vaikeaa toteuttaa muuten. Langaton linkki on erittäin kustannustehokas verrattuna työlääseen maakaapelointiin.
Käyttövalmis WI-CPE111-KIT-V3 on helppo ja nopea asentaa. Paketin linkkipari on esiasennettu, eli linkit tulee vain asentaa asennuspaikoille ja suunnata. Linkkien virransyöttö tapahtuu passiivi PoE:lla. Pakkaus sisältää injektorit.
Linkkipari voidaan liittää myös Wi-tek pilvihallintaan, Cloud Management.
Lähettimen ja vastaanottimen välillä on hyvä olla esteetön yhteys, koska rakennelmat ja esteet häiritsevät signaalia. Voit liittää tarvittaessa useampia eri kameroita siltaan.
Ominaisuudet
- 2.4G 300M 2km langaton linkkipari
- 2km kantama vapaassa tilassa
- Maksimikapasiteetti mahdollistaa jopa 16 kameran kuvansiirron
- Sisäänrakennettu 2x2 8dBi MIMO -antenni
- 24V PoE-läpivienti IP-kameroille
- Salamasuojaus
- Taajuusalue 2.401GHz ~ 2.483GHz
- Valmiiksi konfiguroitu Point-To-Point -asennukseen
- Langattomat tilat: Repeater/Basic Station/CPE/WISP
- Cloud Management