WI-TEK - Tukiasema langaton - WiFi linkkipari 5GHz PoE 5km

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 300 Mbit/s
Taajuusalue - 5 GHz
Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 b/g/n
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001993
Sähkönumero
7419517
Toimittajan tuotenumero
WI-CPE513P-KIT-V3
Tukkuerä
10
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
300 Mbit/s
Taajuusalue:
5 GHz
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 b/g/n
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
2
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
Siltaustoiminto:
kyllä
Toistintoiminto:
kyllä
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
90 mm
Korkeus:
260 mm
Syvyys:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Pistorasia-adapteri:
ei
Kattoasennus:
ei
Valmiiksi ohjelmoitu langaton WiFi-linkkipari 5GHz. Maksimikantama vapaassa tilassa 5km. Sisältää lähettimen ja vastaanottimen.
- 48V 802.3af/at PoE, 5.8G, 5km, 300M langaton linkkipari
- 5 kilometrin kantama vapaassa tilassa
- Maksimikapasiteetti mahdollistaa jopa 26 kameran kuvansiirron
- Sisäänrakennettu 2×2 dual-polarized directional MIMO 13dBi antenni
- 48V 802.3af/at PoE-läpivienti IP-kameroille
- Valmiiksi konfiguroitu Point-To-Point -asennukseen
- Paikallinen selainhallinta sekä pilvihallinta, Cloud Management (https://cloud2.wireless-tek.com/)







