WI-TEK - Mediamuunnin - SFP-RJ45 100/1000Mbps

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 95 mm
Korkeus - 27 mm
Syvyys - 73 mm
Rakennetyyppi - yksittäislaite
10 Mbps BNC -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001061
Sähkönumero
7419475
Toimittajan tuotenumero
WI-MC111G
Tukkuerä
60
Leveys:
95 mm
Korkeus:
27 mm
Syvyys:
73 mm
Rakennetyyppi:
yksittäislaite
10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
1
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
1
10 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
Hallittavissa:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ethernet:
kyllä
Fast Ethernet:
kyllä
Gigabit Ethernet:
kyllä
10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
1
10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
1
100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
GIBC (SX) -porttien lukumäärä:
0
GIBC (LX) -porttien lukumäärä:
0
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
ei
10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
Power over Ethernet:
ei
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
110...240 V
Syöttöjännite DC:
5...5 V
10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:
1
Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:
1
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Wi-Tek mediamuuntimilla vaivatonta datansiirtoa valokuidussa.
WI-MC111G on mediamuunnin, joka muuntaa 100BASE-FX-kuitua 10/100/1000Base-TX-kupariin ja päinvastoin. WDM-tekniikkaa hyödyntävä muunnin tarvitsee vain yhden kuitukaapelin tietojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. WI-MC111G on suunniteltu IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 10/100Base-TX- ja 100Base-FX-standardien mukaisesti käytettäväksi yksimuotoisen kuitukaapelin kanssa, jossa käytetään SFP-tyypin liitintä.
Erittäin kilpailukykyinen ratkaisu mm. taloyhtiöihin ja kameravalvontatoteutuksiin.
Ominaisuudet
- Gigabitin SFP Mediamuunnin
- 1 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 -portit, jotka tukevat Auto-MDI/MDIX -järjestelmää
- Liitin: UTP: RJ-45,100/1000Mbps Kuitu: SFP,1000Mbps
- Yhteensopiva IEEE 802.3ab ja IEEE 802.3z standardien kanssa
- Tuki jopa 9kt:n JUMBO framelle
- FX-portti tukee hot-swap tekniikkaa
- Suurin lähetysetäisyys riippuu lisättävästä SFP:stä


