WIBE GROUP    - Asennuskisko - 24/20 3m valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2970 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 48 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677163076

Sähkönumero

1446560

Toimittajan tuotenumero

716307

Tukkuerä

1

Pituus:

2970 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

48 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

55 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty ja pinnoitettu

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

kaksoisprofiili

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Väri:

valkoinen

Jäyhyysmomentti ly:

15.86 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

44 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

6.62 cm³

Taivutusvastus Wz:

9.89 cm³

RAL-numero:

9010

Wibe Kannatin-/Asennuskisko 24/20 2970/55/48 Zinkpox Valkoinen. Korroosio C5.

Molemmille puolille asennettava ankkuri-/asennuskisko ripustukseen ja kannatukseen

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan