WIBE GROUP - Asennuskisko - 24/20FS 6m HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5940 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 48 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677090310
Sähkönumero
1445360
Toimittajan tuotenumero
709031
Tukkuerä
1
Pituus:
5940 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
48 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
106 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
kaksoisprofiili
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Väri:
sinkki
Jäyhyysmomentti ly:
30.2 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Jäyhyysmomentti lz:
85 cm⁴
Taivutusvastus Wy:
12.55 cm³
Taivutusvastus Wz:
16.2 cm³
C-profiilinen asennus-/ankkurikisko ripustukseen ja kannatukseen
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


