WIBE GROUP - Asennuskisko - 24/26x53 4m HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 4000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 53 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677680634
Sähkönumero
1445358
Toimittajan tuotenumero
768063
Tukkuerä
1
Pituus:
4000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
53 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
26 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
ei ole
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
C-profiilinen asennus-/ankkurikisko ripustukseen ja kannatukseen
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


