WIBE GROUP    - Asennuskisko - 24/48 1000mm HDG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Asennuskisko - 24/48 1000mm HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 990 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 48 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481317865

Sähkönumero

1436415

Toimittajan tuotenumero

CSU795565

Tukkuerä

0

Pituus:

990 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

48 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

26 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

1.8 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Väri:

sinkki

Jäyhyysmomentti ly:

7.93 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

2.23 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

3.3 cm³

Taivutusvastus Wz:

1.52 cm³

Wibe Kannatin-/Asennuskisko 24/48 1m Kuumasinkitty. Korroosio C4.

C-profiilinen asennus-/ankkurikisko ripustukseen ja kannatukseen

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan