WIBE GROUP - Asennuskisko - 24/48 1m HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 990 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 48 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481317872
Sähkönumero
1439541
Toimittajan tuotenumero
CSU795566
Tukkuerä
0
Pituus:
990 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
48 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
26 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Väri:
muu
Jäyhyysmomentti ly:
7.93 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Jäyhyysmomentti lz:
2.23 cm⁴
Taivutusvastus Wy:
3.3 cm³
Taivutusvastus Wz:
1.52 cm³
C-profiilinen asennus-/ankkurikisko ripustukseen ja kannatukseen
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


