WIBE GROUP    - Asennuskisko - CLX3 1500 PG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Asennuskisko - CLX3 1500 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1480 mm

  • Profiilin muoto - Putkimainen profiili

  • Leveys - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677959426

Sähkönumero

1455565

Toimittajan tuotenumero

CSU795942

Tukkuerä

120

Pituus:

1480 mm

Profiilin muoto:

Putkimainen profiili

Leveys:

50 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

65 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Malli / Tyyppi:

kaksoisprofiili

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

2 sivua rei'itetty

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Väri:

sinkki

Jäyhyysmomentti ly:

17.73 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

23.13 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

7.09 cm³

Taivutusvastus Wz:

7.117 cm³

Wibe CLX3 Kaksois-Kannatin-/Asennuskisko 1500 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
  • Hyllyjärjestelmä kehitetty ennen kaikkea liike- ja toimistorakennustyyppisiin kohteisiin
  • Pikakiinnitteinen järjestelmä, jonka asennus tapahtuu ilman pultteja, muttereita sekä asennustyökaluja
  • Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen
  • Asennat 300 metriä Wibe CLX³ -hyllyä samassa ajassa kuin 100m perinteistä ruuvi- ja mutterikiinnitteistä hyllyä
  • Säästät asennusajassa ja -osissa sekä tietenkin kustannuksissa
  • Vähentää asennusaikana olkapäitä kuormittavia ylöspäin suuntautuvia työvaiheita
  • Kannatinväli jopa 4m
  • Valikoimassa seinä-, keski- ja kattokannakkeet sekä kiinnityskiskot
  • Mahdollista asentaa kattokannake myös 25 asteen vinoon kattoon

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan