WIBE GROUP - Asennuskisko Mita Flex - SC53-40 6m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 40 mm
Materiaali - muu
Materiaalin laatu - lasikuituvahvisteinen muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678035716
Sähkönumero
1455683
Toimittajan tuotenumero
MS4130PC1
Tukkuerä
1
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
40 mm
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Korkeus:
53 mm
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Rei'ityksen tyyppi:
ei ole
Katkaistava:
ei
Väri:
harmaa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Asennuskiskojen avulla voidaan rakentaa vahvoja, mutta samalla myös asennuksen aikana joustavia tukirakenteita ja yhteiskannakointeja mm. kaapelinousuissa ja kaapelihyllyjen asennuksissa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


