Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

WIBE GROUP    - Asennuskisko - WMS 25. ks

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • RAL-numero - 0

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Materiaalin laatu - muu

  • Materiaali - teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677250004

Sähkönumero

1446061

Toimittajan tuotenumero

725000

Tukkuerä

1

RAL-numero:

0

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Materiaali:

teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei



Käyttö: kaapelimatoitukseen.