WIBE GROUP - Asennuskisko - WMS25L 2m Zink+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Profiilin muoto - I-profiili
Leveys - 27 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489584955
Sähkönumero
1458149
Toimittajan tuotenumero
CSU795597
Tukkuerä
1
Pituus:
2000 mm
Profiilin muoto:
I-profiili
Leveys:
27 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
6 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
27 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Rei'ityksen tyyppi:
reuna rei'itetty
Reiän leveys:
6.5 mm
Hammastus:
kyllä
Katkaistava:
ei
Väri:
sinkki
Jäyhyysmomentti ly:
0.21 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Jäyhyysmomentti lz:
0.002 cm⁴
Wibe WMS25L Z+: Asennuskiskoa käytettään kaapeleiden suoraan asentamiseksi seinään. Korroosioluokka C3-C4.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


