WIBE GROUP - Asennuslevy - 35P PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 250 mm
Levyn korkeus - 106 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677186181
Sähkönumero
1445162
Toimittajan tuotenumero
718618
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
250 mm
Levyn korkeus:
106 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Wibe W35P asennuslevy:
Rei'itetty asennuslevy asennetaan hyllyn pohjalle puolien väliin. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


