WIBE GROUP - Asennuslevy - 35S + 2-os.pr IP44 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 170 mm
Levyn korkeus - 164 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677342259
Sähkönumero
1436493
Toimittajan tuotenumero
734225
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
170 mm
Levyn korkeus:
164 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Wibe Asennuslevy 35S + 2-osainen pistorasia IP44 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.
Wibe 35S asennuslevy
Pistorasiallinen asennuslevy asennetaan tikashyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. Kaksiosainen pintapistorasia IP44.
Wibe 35S asennuslevy
Pistorasiallinen asennuslevy asennetaan tikashyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. Kaksiosainen pintapistorasia IP44.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


