WIBE GROUP - Asennuslevy - 35S + AP9 Eco IP65 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 170 mm
Levyn korkeus - 164 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677960453
Sähkönumero
1436427
Toimittajan tuotenumero
CSU796045
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
170 mm
Levyn korkeus:
164 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Wibe Asennuslevy 35S + AP9 Eco jakorasia IP65 Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe 35S asennuslevy
Jakorasiallinen asennuslevy asennetaan tikashyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. AP9 Eco jakorasia IP65, harmaa.
Wibe 35S asennuslevy
Jakorasiallinen asennuslevy asennetaan tikashyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. AP9 Eco jakorasia IP65, harmaa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


