WIBE GROUP    - Asennuslevy - 35S + AP9 Eco IP65 PG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Asennuslevy - 35S + AP9 Eco IP65 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 170 mm

  • Levyn korkeus - 164 mm

  • Malli / Tyyppi - pystysuora

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677960446

Sähkönumero

1436426

Toimittajan tuotenumero

CSU796044

Tukkuerä

1

Levyn leveys:

170 mm

Levyn korkeus:

164 mm

Malli / Tyyppi:

pystysuora

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

sinkki

Wibe Asennuslevy 35S + AP9 Eco jakorasia IP65 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe 35S asennuslevy
Jakorasiallinen asennuslevy asennetaan tikashyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. AP9 Eco jakorasia IP65, harmaa.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan