WIBE GROUP - Asennuslevy - 35S HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 170 mm
Levyn korkeus - 164 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014364021
Sähkönumero
1436402
Toimittajan tuotenumero
731746
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
170 mm
Levyn korkeus:
164 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Wibe Asennuslevy 35S rei'itetty Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe 35S asennuslevy:
Rei'itetty asennuslevy asennetaan hyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
Wibe 35S asennuslevy:
Rei'itetty asennuslevy asennetaan hyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


