WIBE GROUP - Asennuslevy - 35S Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 170 mm
Levyn korkeus - 164 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014364052
Sähkönumero
1436405
Toimittajan tuotenumero
730246
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
170 mm
Levyn korkeus:
164 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Väri:
valkoinen
Wibe W35S asennuslevy:
Rei'ittämätön valkoinen asennuslevy asennetaan hyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


