WIBE GROUP - Asennuslevy - 61-300 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 300 mm
Levyn korkeus - 310 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677324927
Sähkönumero
1436551
Toimittajan tuotenumero
732492
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
300 mm
Levyn korkeus:
310 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Wibe Asennuslevy 61
Käytetään pystysuuntaisesti asennetuissa tikashyllyissä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


