WIBE GROUP - Asennuslevy - B5 rei'ittämätön haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 240 mm
Levyn korkeus - 107 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227013680
Sähkönumero
1439368
Toimittajan tuotenumero
1149368
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
240 mm
Levyn korkeus:
107 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Defem B5 Asennuslevy
- Asennuslevy kiinnittyy helposti lankahyllyyn pikakiinnityksellä
- Levyyn on helppo kiinnittää esimerkiksi jakorasiat, turvakytkimet ja anturit
Defem - Joustava lankahyllyjärjestelmä teho-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
- Pintakäsittelyt kaikkiin ympäristöihin
- Täyttävät paloturvallisuuden osalta standardien IEC 61537 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


