WIBE GROUP - Asennuslevy - W24/40 + 2-os.pr IP44 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 200 mm
Levyn korkeus - 161 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677958719
Sähkönumero
1446086
Toimittajan tuotenumero
CSU795871
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
200 mm
Levyn korkeus:
161 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Wibe Asennuslevy W24/40 + 2-osainen pistorasia IP44 Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe W24/40 asennuslevy
Pistorasiallinen asennuslevy asennetaan levyhyllyn ja valaisinripustuskiskon reunaan. Kaksiosainen pintapistorasia IP44.
Wibe W24/40 asennuslevy
Pistorasiallinen asennuslevy asennetaan levyhyllyn ja valaisinripustuskiskon reunaan. Kaksiosainen pintapistorasia IP44.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


