WIBE GROUP    - Asennuslevy - W24/40 + 2-os.pr IP44 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 200 mm

  • Levyn korkeus - 161 mm

  • Malli / Tyyppi - pystysuora

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677958702

Sähkönumero

1446085

Toimittajan tuotenumero

CSU795870

Tukkuerä

1

Levyn leveys:

200 mm

Levyn korkeus:

161 mm

Malli / Tyyppi:

pystysuora

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

sinkki

Wibe Asennuslevy W24/40 + 2-osainen pistorasia IP44 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe W24/40 asennuslevy
Pistorasiallinen asennuslevy asennetaan levyhyllyn ja valaisinripustuskiskon reunaan. Kaksiosainen pintapistorasia IP44.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan