WIBE GROUP - Asennuslevy - W24/40 PG rei'ittämätön valkoi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 200 mm
Levyn korkeus - 161 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677342112
Sähkönumero
1446211
Toimittajan tuotenumero
734211
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
200 mm
Levyn korkeus:
161 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Väri:
valkoinen
Wibe W24/40 asennuslevy
Rei'itettämätön valkoinen asennuslevy asennetaan levyhyllyn reunaan sisäpuolelle. Lukittuu painamalla. Voidaan tarvittaessa myös kiinnittää ruuvilla, jos esimerkiksi halutaan taivuttaa levyä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


