WIBE GROUP - Asennuslevy - W24/40 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 43 mm
Levyn korkeus - 144 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677291847
Sähkönumero
1446210
Toimittajan tuotenumero
729184
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
43 mm
Levyn korkeus:
144 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe W24/40 asennuslevy
Rei'itetty valkoinen asennuslevy asennetaan levyhyllyn reunaan sisäpuolelle. Lukittuu painamalla. Voidaan tarvittaessa myös kiinnittää ruuvilla, jos esimerkiksi halutaan taivuttaa levyä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


