WIBE GROUP - Asennuslevy - W24/40 rei'ittämätön PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 200 mm
Levyn korkeus - 161 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677302475
Sähkönumero
1446067
Toimittajan tuotenumero
730247
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
200 mm
Levyn korkeus:
161 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Wibe Asennuslevy W24/40 rei'ittämätön Esisinkitty. Korroosio C1-C2.
Wibe W24/40 asennuslevy
Rei'itettämätön asennuslevy asennetaan levyhyllyn reunaan sisäpuolelle. Lukittuu painamalla. Voidaan tarvittaessa myös kiinnittää ruuvilla, jos esimerkiksi halutaan taivuttaa levyä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
Wibe W24/40 asennuslevy
Rei'itettämätön asennuslevy asennetaan levyhyllyn reunaan sisäpuolelle. Lukittuu painamalla. Voidaan tarvittaessa myös kiinnittää ruuvilla, jos esimerkiksi halutaan taivuttaa levyä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


