WIBE GROUP    - Asennusside - Tarranauha B51 20mm

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Asennusside - Tarranauha B51 20mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 20 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 22800 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - tarranauha

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227186513

Sähkönumero

1310117

Toimittajan tuotenumero

1518651

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

20 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

22800 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

tarranauha

Kiinnitystapa:

muu

Malli / Tyyppi:

tarranauha

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

kyllä

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Defem Tarranauha B51 20mm Musta, 228m

Tarranauha kaapelinippujen kiinnittämiseen hyllyyn. Pituus 22,8m, väri musta.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan