WIBE GROUP    - Asennustarvike - B38 väliseinäkiinnike EG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227012898

Sähkönumero

1439289

Toimittajan tuotenumero

1149289

Tukkuerä

25

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Defem Kiinnike B38 kiinnike väliseinälle B36 Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.

Defem Väliseinäkiinnike B38:
Käytetään väliseinän B36 kiinnittämiseen lankahyllyyn.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan