WIBE GROUP - Asennustarvike - B40 OPTO kyltti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Leveys - 43 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7332227014205
Sähkönumero
1439420
Toimittajan tuotenumero
1149420
Tukkuerä
10
Teksti:
tekstillä
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Leveys:
43 mm
Korkeus:
35 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
8 mm
Halkaisija:
5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Defem Kyltti B40 Opto merkintäkyltti muovi
Defem B40 kyltit:
Lankahyllyyn kiinnitettävät merkit ja kyltit
Defem B40 kyltit:
Lankahyllyyn kiinnitettävät merkit ja kyltit
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


