WIBE GROUP - Asennustarvike - B44 Potentiaalitasaus kyltti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Leveys - 90 mm
Korkeus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677888573
Sähkönumero
1439399
Toimittajan tuotenumero
1149429
Tukkuerä
100
Teksti:
tekstillä
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Leveys:
90 mm
Korkeus:
40 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
10 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Defem Kyltti B44 Potentialitasaus merkintäkyltti muovi englanti
Defem B44 kyltit:
Lankahyllyyn kiinnitettävät merkit ja kyltit
Defem B44 kyltit:
Lankahyllyyn kiinnitettävät merkit ja kyltit
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


