WIBE GROUP - Asennustarvike - Haaroituskappale 14 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677250967
Sähkönumero
1445613
Toimittajan tuotenumero
725096
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...1000 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
350 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Haaroituskappale 14
Käytetään kun tehdään T- ja X-liitoksia ilman T- ja X-kappaleita. Sopii kaapelitikkaille KHZ, KHZP, KHZSP ja KHZPS, kaikki hylly leveydet. Mukana M6-ruuvit.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


