WIBE GROUP    - Asennustarvike - Haaroituskappale 14 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677232123

Sähkönumero

1445614

Toimittajan tuotenumero

723212

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...1000 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

350 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Haaroituskappale 14 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Haaroituskappale 14
Käytetään kun tehdään T- ja X-liitoksia ilman T- ja X-kappaleita. Sopii kaapelitikkaille KHZ, KHZP, KHZSP ja KHZPS, kaikki hylly leveydet. Mukana M6-ruuvit.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan