WIBE GROUP - Asennustarvike - Hyllykiinnike 43 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus - 3...3 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677075119
Sähkönumero
1445176
Toimittajan tuotenumero
707511
Tukkuerä
100
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli:
puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus:
3...3 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Putken/kaapelin halkaisija:
18...18 mm
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Hyllykiinnike 43
Asennuksissa, joissa kaapelitikkaat KHZV ja KHZPV kiinnitetään seinäkannakkeeseen, asennuskiskoon jne. Mukana ruuvi M8 ja mutteri.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


