WIBE GROUP - Asennustarvike - Kiinnityslanka HTR-2303 Ruostu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.2 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100000 mm
Materiaali - metallivahvistettu muovi
Väri - valkoinen
Kiristysmekanismi - muu
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677136865
Sähkönumero
1446694
Toimittajan tuotenumero
713686
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
2.2 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
100000 mm
Materiaali:
metallivahvistettu muovi
Väri:
valkoinen
Kiristysmekanismi:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Siteen paksuus:
1.25 mm
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Wibe Sidelanka, ruostumaton teräs/PVC-pinnoite
Käyttö: mm. kaapelien sitomiseen kaapelihyllyihin
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


