WIBE GROUP    - Asennustarvike - Kiinnityslanka HTR-2313 Ruostu

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 2.2 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100000 mm

  • Materiaali - metallivahvistettu muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677136872

Sähkönumero

1446695

Toimittajan tuotenumero

713687

Tukkuerä

100

Nauhan leveys:

2.2 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

100000 mm

Materiaali:

metallivahvistettu muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Siteen paksuus:

1.25 mm

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Materiaalin laatu:

muu

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Wibe Kiinnityslanka HTR-2313, 1.3/100m Ruostumaton teräs + PVC musta. Korroosio C5.

Wibe Sidelanka, ruostumaton teräs/PVC-pinnoite
Käyttö: mm. kaapelien sitomiseen kaapelihyllyihin

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan