WIBE GROUP    - Asennustarvike - Korroosionestomaali 0,4L harmaa

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - galvanoitu pinta

  • Toiminto - ruostesuoja

  • Tilavuus - 400 ml

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677959310

Sähkönumero

1436499

Toimittajan tuotenumero

CSU795931

Tukkuerä

12

Käyttöalue:

galvanoitu pinta

Toiminto:

ruostesuoja

Tilavuus:

400 ml

Wibe Ruostesuojamaali harmaa

Wibe Korroosionestomaali
Korroosiota eli ruostumista estävä sinkki-maali esisinkittyjen (PG) ja/tai kuumasinkittyjen (HDG) tikashyllyjen ja asennusosien katkaisukohtien ja vaurioiden korjaamiseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan