WIBE GROUP - Asennustarvike Mita Flex - Kulmalevy T 100 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Materiaali - muu
Materiaalin laatu - lasikuituvahvisteinen muovi
Pinnan suojaus - muu
Katkaistava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678029258
Sähkönumero
1455684
Toimittajan tuotenumero
MS4103PC1
Tukkuerä
1
Pituus:
100 mm
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Pinnan suojaus:
muu
Katkaistava:
ei
Väri:
harmaa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7047
Mita Flex Kulmalevy T 100 PC1 GRP
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kulmalevyä käytetään vahvistamaan liitoskohtia ja kulmia, jotka voivat saattavat tarvitsevat lisää vahvistusta suurilla kuormilla
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kulmalevyä käytetään vahvistamaan liitoskohtia ja kulmia, jotka voivat saattavat tarvitsevat lisää vahvistusta suurilla kuormilla
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


