WIBE GROUP - Asennustarvike - Profiilisuoja 28P muovi harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Väri - harmaa
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677321513
Sähkönumero
1445629
Toimittajan tuotenumero
732151
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Wibe Hyllyreunasuoja 28P 2m harmaa muovi PVC
Wibe Profiilisuoja 28P:
Käytetään suojaamaan kaapeleita vahingoittumiselta kun kaapeli tuodaan hyllyn reunan yli.
Wibe Profiilisuoja 28P:
Käytetään suojaamaan kaapeleita vahingoittumiselta kun kaapeli tuodaan hyllyn reunan yli.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


