WIBE GROUP    - Asennustarvike(sis.10kpl) - Korotuskappale B22 muovi

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227015233

Sähkönumero

1449385

Toimittajan tuotenumero

1149523

Tukkuerä

15

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Defem Korotuskappale B22 harmaa PE, 10 kpl

Defem B22 korotuskappale:
Muovinen välikappale, joka sopii kaikkiin Mini lankahyllyjen mittoihin. Kiinnitetään napsauttamalla pohjalankoihin. 3 mm langan halkaisija.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan