WIBE GROUP    - Jatkokappale - 2FJ haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - C-profiili

  • Malli / Tyyppi - ulkopuolinen liitos

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruuvaustarvikkeet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677264858

Sähkönumero

1439365

Toimittajan tuotenumero

726485

Tukkuerä

1

Soveltuu:

C-profiili

Malli / Tyyppi:

ulkopuolinen liitos

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruuvaustarvikkeet:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Kiskon sisällä:

ei

Wibe Liitoskappale 2FJ Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Wibe Jatko 2FJ:
Käytetään kattokannakkeiden CLX³ ja 2F sekä kannatin-/asennuskiskon CLX³ ja 24/48 jatkamiseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan