WIBE GROUP    - Jatkokappale - 2FJ HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - C-profiili

  • Malli / Tyyppi - ulkopuolinen liitos

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Ruuvaustarvikkeet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677131785

Sähkönumero

1439265

Toimittajan tuotenumero

713178

Tukkuerä

10

Soveltuu:

C-profiili

Malli / Tyyppi:

ulkopuolinen liitos

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ruuvaustarvikkeet:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Reikien määrä sivulla:

3

Kiskon sisällä:

ei

Kiskon päällä:

ei

Wibe Jatko 2FJ, 200/55/18, Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Jatko 2FJ:
Käytetään kattokannakkeiden CLX³ ja 2F sekä kannatin-/asennuskiskon CLX³ ja 24/48 jatkamiseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan