WIBE GROUP - Jatkokappale - 2FJ PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - C-profiili
Malli / Tyyppi - ulkopuolinen liitos
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Ruuvaustarvikkeet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480911385
Sähkönumero
1458010
Toimittajan tuotenumero
CSU795325
Tukkuerä
1
Soveltuu:
C-profiili
Malli / Tyyppi:
ulkopuolinen liitos
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruuvaustarvikkeet:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kiskon sisällä:
ei
Wibe Jatko 2FJ:
Käytetään kattokannakkeiden CLX³ ja 2F sekä kannatin-/asennuskiskon CLX³ ja 24/48 jatkamiseen.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


