WIBE GROUP - Jatkokappale - 2J HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - C-profiili
Malli / Tyyppi - ulkopuolinen liitos
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Ruuvaustarvikkeet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677131778
Sähkönumero
1445369
Toimittajan tuotenumero
713177
Tukkuerä
1
Soveltuu:
C-profiili
Malli / Tyyppi:
ulkopuolinen liitos
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruuvaustarvikkeet:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Reikien määrä sivulla:
3
Kiskon sisällä:
ei
Kiskon päällä:
ei
Wibe Jatko 2J:
Käytetään kattokannake 2 ja kannatin-/asennuskiskon 24/34 jatkamiseen.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


