WIBE GROUP - Jatkokappale - B1 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227011549
Sähkönumero
1439154
Toimittajan tuotenumero
1149154
Tukkuerä
50
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
80 mm
Soveltuu lankahyllylle:
45...110 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Liitoskappale B1:
Käytetään seinäkiinnikkeenä. Voidaan myös asentaa lankahyllyn keskelle valaisimien kiinnikkeeksi. Käytetään myös 90 asteen kulmissa tai hyllyjen liitoskappaleena. Toimitetaan ilman pulttia ja mutteria.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


