WIBE GROUP    - Jatkokappale - B2 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227012553

Sähkönumero

1439255

Toimittajan tuotenumero

1149255

Tukkuerä

50

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

53...622 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

35 mm

Soveltuu lankahyllylle:

45...110 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Liitoskappale B2 Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Defem Liitoskappale B2:
Käytetään lankahyllyjen jatkamiseen. Käytetään myös 90 asteen kulmissa. Toimitetaan ilman pulttia ja mutteria.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan