WIBE GROUP    - Jatkokappale - B20 EG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227011310

Sähkönumero

1439162

Toimittajan tuotenumero

1149131

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

30...60 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

85 mm

Soveltuu lankahyllylle:

6...24 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Jatko/Kiinnike B20 Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.

Defem Jatkokappale B20:
Mini lankahyllyjen jatkamiseen ja asentamiseen

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan