WIBE GROUP - Jatkokappale - B52 haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - muu
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227013536
Sähkönumero
1439390
Toimittajan tuotenumero
1149353
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
80 mm
Soveltuu lankahyllylle:
45...110 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Defem Jatko B52:
Valmiiksi kasattu liitoskappale. Mukana liittimet B1 ja B2 sekä ruuvisarja B13. Käytetään kaikkien lankahyllyjen yhdistämiseen ja asennetaan hyllyjen reunasivuun.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


