WIBE GROUP    - Jatkokappale - Jatko W7-70 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677345571

Sähkönumero

1447152

Toimittajan tuotenumero

734557

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...70 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

200 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Jatkokappale W7/40-70 Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Kannatin/jatko W7:
Käytetään valaisinripustuskisko W70 ja W71 sekä levyhylly W1 ja W3 jatkamiseen sekä sisäpuoliseen kannattamiseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan