WIBE GROUP    - Jatkokappale Mita Flex - Jatko CL LM100 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Jatkokappale Mita Flex - Jatko CL LM100 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - muu

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678031763

Sähkönumero

1455660

Toimittajan tuotenumero

MLM2326PC1

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

muu

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

220 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Mita Flex Jatko CL LM100 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Jatko tikashyllyille. GRP jatkokappaleen asennuksessa käytetään M10x25mm ruuvisarjaa (haponkestävä, erillishankinta).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan