WIBE GROUP - Jatkokappale Mita Flex - Jatko CT50 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - muu
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037390
Sähkönumero
1455706
Toimittajan tuotenumero
MCT3102PC1
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
muu
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
50...400 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
175 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Jatko levyhyllyille. GRP-materiaalin jatkokappaleessa käytetään M6x16 ja haponkestävän jatkokappaleen asennuksessa M6x12mm ruuvisarjaa (ruuvit erillishankinta).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


